3M™ Mikrofényező fólia tekercs 362L, 100 mm x 50 m x 3 SP, 40 MIC, ASO

Cikkszám: 7100325366
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100325366
EAN / GTIN 00638060632253
Gyártó száma 7100325366
L-szám L01130 113772
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Kifejezetten finom megmunkáláshoz és precíziós gyártáshoz fejlesztették ki
sík alkatrészeken, például alumíniumöntvényeken, hengeres vagy kontúros szerszámokon és gépalkatrészeken - az egyenletes és kiszámítható felületek kritikusak. A 3M™ 362L mikromegmunkálásra szánt 3M™ Film Roll 362L egyenletes filmháttérrel és mikronos csiszolószemcsékkel éri el a szűk tűréseket. A csiszolóanyag-ásvány pontosan és egyenletesen oszlik el a hordozón, ami minden alkalommal következetes, kiszámítható felületet eredményez.

A 3M™ mikromegmunkáló hengereket általában ipari alkatrészek, például egyedi karimák és szerelvények gyártására használják az olaj- és gázipar számára. Az olyan autóipari alkatrészeknek, mint a forgattyús tengelyek, vezérműtengelyek és sebességváltó alkatrészek kritikus geometriai tűréshatároknak és igényes felületmegmunkálási követelményeknek kell megfelelniük. A 3M™ Microfinish fóliák kivételes eredményeket nyújtanak, és ellenállnak az olajoknak, víznek és emulzióknak. A gyártók az acél nyomdaipari alkatrészek, az ipari berendezések és fogyóeszközök szerszámainak, valamint a CNC megmunkált alkatrészek precíziós megmunkálásánál is számítanak mikrofinish fóliáinkra. Sima, nagy szilárdságú poliészter hátlap
A fólia egyenletes vastagsága sokkal egyenletesebb hátlapot biztosít a mikronos gyanták és ásványi anyagok precíz felviteléhez. A 3 miliméteres poliészter hasznos, ha fontosak a szűk tűrések. Nagy tűréshatárú gépekkel párosítva a csiszolóanyag következetesen nagy tűréshatárú alkatrészeket és specifikációnak megfelelő felületeket képes előállítani. Mikronos minőségű alumínium-oxid
A 3M™ 362L fóliatekercset a mikromegmunkáláshoz fejlesztettük ki úgy, hogy a fóliahátlapra finom, mikronos minőségű alumínium-oxid ásványt ragasztunk. A finom fokozatú tartományok miatt vizuálisan nehéz megkülönböztetni az egyes fokozatokat egymástól, és mivel egyes alkalmazásoknál egyidejűleg többféle szemcseméretre is szükség lehet ugyanazon a gépen, a mikrofinomító filánkat

Előny:

  • A nagy szilárdságú 3 mil poliészter fólia hűtőfolyadékkal működtethető
  • A mikrométerrel ellátott alumínium-oxid ásványi anyag gyors Cut-sebességet biztosít, és egyenletes felületet biztosít
  • Az S típusú (sima) hátsó panel csúszásmentes súrlódási bevonatot biztosít a vezérműtengelyek és a forgattyústengelyek finom megmunkálásához
  • Ideális autóipari alkalmazásokhoz, görgős felületkezeléshez és precíziós gyártáshoz
  • 9-100 mikronos kivitelben kapható, hogy a gépkezelők elérhessék a céltűréseket
  • Hosszú görgők