3M™ Protecta® Screw Gate Carabiner, Zinc Plated Steel, 17 mm Gate, AJ501

Nr art.: 7100324729
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Protecta® Karabiner mit Schraubverschluss, verzinkter Stahl, 17 mm Öffnung, AJ501
Rodzaj produktu Karabińczyk
Typ zamknięcia Zakrętka
Liczba karabińczyków 1 szt.
Rozwarcie maks. 17 mm
Norma EN 362
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100324729
EAN / GTIN 03660570013533
Numer producenta 7100324729
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Protecta® Screw Gate Carabiners enable a semi-permanent connection between different elements of a fall arrest system (e.g. a harness and a lanyard, or a positioning lanyard and a belt).

Zaleta:

  • User friendly compact design
  • Variable width gate opening steel or aluminum carabiner
  • Versatility of attachment to fall protection systems
  • Corrosion-resistant
  • Available in multiple sizes and shapes
  • Recommended for mining, oil and gas, utilities, wind energy, and general industrial applications
  • Meets the requirements of EN362
  • High-strength steel or aluminium construction
  • Durable and lightweight
  • Screw gate carabiners enable a semi-permanent connection between different parts of a fall arrest system