3M™ Protecta® Mosquetón con cierre manual roscado, acero galvanizado, cierre de 17 mm, AJ501

Número de artículo: 7100324729
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Protecta® Karabiner mit Schraubverschluss, verzinkter Stahl, 17 mm Öffnung, AJ501
Tipo de producto Mosquetón
Tipo de cierre Cierre de rosca
Número de mosquetones 1 ud.
Anchura de abertura máx. 17 mm
Norma EN 362
Material Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100324729
EAN / GTIN 03660570013533
Número del fabricante 7100324729
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los mosquetones con cierre manual roscado 3M™ Protecta® permiten una conexión semipermanente entre los diferentes elementos de un sistema de detención de caídas (por ejemplo, un arnés y una eslinga, o una eslinga de posicionamiento en el trabajo y un cinturón).

Ventaja:

  • Diseño compacto fácil de usar
  • Mosquetón de acero o aluminio con cierre de apertura variable
  • Versatilidad de fijación a sistemas de protección anticaídas
  • Resistente a la corrosión
  • Disponible en varios tamaños y formas
  • Recomendado para minería, petróleo y gas, servicios públicos, energía eólica y aplicaciones industriales en general
  • Cumple los requisitos de la norma EN362
  • Fabricado en aluminio o acero de alta resistencia
  • Duradero y ligero
  • Los mosquetones con cierre manual roscado permiten una conexión semipermanente entre las diferentes partes de un sistema de detención de caídas