{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Protecta® Karabiner mit Schraubverschluss, verzinkter Stahl, 17 mm Öffnung, AJ501 | |
| Produktart | Karabiner | |
| Verschluss-Art | Schraubverschluss | |
| Anzahl Karabiner | 1 St. | |
| Öffnungsweite max. | 17 mm | |
| Norm | EN 362 | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 7100324729 | |
| EAN / GTIN | 03660570013533 | |
| Herstellernummer | 7100324729 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |