Karabina 3M™ Protecta® se šroubovacím uzávěrem, pozinkovaná ocel, otvor 17 mm, AJ501

Artiklové číslo: 7100324729
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Protecta® Karabiner mit Schraubverschluss, verzinkter Stahl, 17 mm Öffnung, AJ501
Druh produktu Karabiny
Druh uzávěru Šroubový uzávěr
Počet karabin 1 ks
Šířka otevření max. 17 mm
Norma EN 362
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100324729
EAN / GTIN 03660570013533
Číslo výrobce 7100324729
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S karabinami se šroubovacím uzávěrem 3M™ Protecta® můžete vytvořit polotrvalé spojení mezi částmi systému zachycení pádu (např. mezi svazkem pro zachycení pádu a šňůrkou nebo mezi polohovacím pouztem a pásem).

Výhoda:

  • Snadno použitelný kompaktní design
  • Karabiny s variabilním otvorem z ocel nebo hliník
  • Univerzální příslušenství pro systémy ochrany proti pádu
  • Odolný proti korozi
  • K dispozici v mnoha velikostech a tvarech
  • Doporučeno pro těžbu, olej a plyn, utility, větrnou energii a obecné průmyslové aplikace
  • Splňuje požadavky normy EN 362
  • Vysoká pevnost ocel nebo hliníková konstrukce
  • Robustní a lehký
  • Šroubovací karabiny pro vytvoření polotrvalého spojení mezi částmi systému ochrany proti pádu