Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ serii 5510

Nr art.: 7100324220
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Pieces
  • Etapy zamówienia: 3 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchlite Reflective Material 5510
Oznaczenie producenta Scotchlite Reflective Material 5510; Scotchlite Reflective Material 5510 M
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Dyrektywa/oznaczenie brak
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 0,051 m
Długość folii 200 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Odporność na temperaturę do 75 °C
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100324220
EAN / GTIN 06940544234926
Numer producenta 7100324220
Numer L L01130 113292
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5510 pomaga poprawić widoczność w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy. Został opracowany z myślą o odzieży ochronnej, która wymaga wysokiej oddychalności, takiej jak t-shirty, bluzy czy odzież wierzchnia. Materiał świeci na biało pod wpływem światła, nawet jeśli osoba, która go nosi, znajduje się na poboczu drogi. Spełnia różne światowe normy dotyczące wysokiej widoczności, takie jak ISO 20471, i znacznie przewyższa minimalne wartości odbicia wymagane na najwyższym poziomie wydajności, co znacznie poprawia widoczność osób. Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 5510 składa się z szerokokątnych, precyzyjnie wykonanych szklanych kulek odblaskowych, połączonych z podłożem z klejem aktywowanym ciepłem. Folia transferowa łączy się płynnie z tkaniną bez konieczności stosowania szwów, tworząc gładką powierzchnię, która nie haczy się. Produkt można prać w pralce w temperaturze 60°C (75 cykli zgodnie z normą ISO 6330-6N). Posiada również certyfikat zgodności z normą ISO 15797, tabela 1, metoda 2 (5 cykli w temperaturze 75°C) w zakresie prania przemysłowego o działaniu dezynfekującym. Możliwe jest również czyszczenie chemiczne (30 cykli zgodnie z normą ISO 3175-2). Ta segmentacja stanowi rewolucyjny krok pod względem wydajności i wzornictwa, zapewniając doskonałą widoczność przy zachowaniu komfortu, oddychalności i trwałości. Wilgoć może się lepiej ulatniać niż w przypadku taśm odblaskowych na całej długości. Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 5510 posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100 i nie zawiera substancji drażniących dla skóry. Od 1939 roku firma 3M jest pionierem w dziedzinie odblaskowości. Od tamtej pory dążymy do tego, by świat stał się bezpieczniejszym i bardziej widocznym miejscem dla wszystkich.

Zaleta:

  • Folia odblaskowa pomaga zwiększyć widoczność osoby ją noszącej w nocy lub przy słabym oświetleniu
  • Można prać w pralce w temperaturze 60°C
  • Większy komfort dzięki lżejszej, bardziej oddychającej i elastycznej konstrukcji
  • Posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100