3M™ Scotchlite™ Reflective Material Serie 5510

Número de artículo: 7100324220
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
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
Serie Scotchlite Reflective Material 5510
Denominación del fabricante Scotchlite Reflective Material 5510; Scotchlite Reflective Material 5510 M
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Directiva / etiquetado ninguno
Color plateado
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 0,051 m
Longitud lámina 200 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Resistencia a la temperatura hasta 75 °C
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100324220
EAN / GTIN 06940544234926
Número del fabricante 7100324220
Número L L01130 113292
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5510 M ayuda a mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz y por la noche. Se ha diseñado para prendas de seguridad que requieren transpirabilidad, como camisetas de punto, sudaderas o prendas de abrigo. El material aparecerá blanco brillante cuando lo ilumine alguna luz, aunque el usuario se encuentre en el arcén. Cumple diversas normas globales de alta visibilidad, como ISO 20471, y supera con creces los valores mínimos de reflectancia necesarios para un rendimiento de alto nivel, lo que mejora enormemente la visibilidad de las personas. 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5510 M consta de lentes de vidrio de gran angularidad y alto rendimiento embebidas a un adhesivo activable por calor. La lámina termosoldable se adhiere a la perfección a los tejidos sin necesidad de costuras para crear un diseño liso que evita los enganches. El producto se puede someter a procesos de lavado doméstico a 60 °C (75 ciclos, según ISO 6330-6N). También está certificado para el proceso de lavado industrial desinfección especificado en ISO 15797 tabla 1, procedimiento 2 (5 ciclos a 75 °C). Además, se puede limpiar en seco (30 ciclos, según la ISO 3175-2). La segmentación es un avance revolucionario en rendimiento y diseño, que combina la visibilidad necesaria con comodidad, transpirabilidad y durabilidad. Permite que la humedad salga más fácilmente que si se utilizan cintas normales. 3M Scotchlite Reflective Material 5510 está certificado OEKO-TEX standard 100 y no contiene sustancias irritantes para la piel. 3M inventó la ciencia de la retrorreflexión en 1939. Desde entonces, nos esforzamos por hacer del mundo un lugar más seguro y visible para todos.

Ventaja:

  • La lámina termosoldable reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
  • Buen comportamiento al lavado doméstico a 60 °C.
  • Mayor comodidad gracias a que la cinta es más ligera, transpirable y flexible
  • Certificado OEKO-TEX standard 100