Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ seria 5510

Cod articol.: 7100324220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Scotchlite Reflective Material 5510
Denumirea producătorului Scotchlite Reflective Material 5510; Scotchlite Reflective Material 5510 M
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Culoarea argintiu
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 0,051 m
Lungimea foliei 200 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Rezistență la temperaturi de până la 75 °C
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100324220
EAN / GTIN 06940544234926
Număr producător 7100324220
L-Număr L01130 113292
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5510 ajută la îmbunătățirea vizibilității în condiții de lumină scăzută și pe timp de noapte. Este conceput pentru îmbrăcăminte de siguranță care necesită un nivel ridicat de aerisire, cum ar fi tricouri, jachete sau îmbrăcăminte exterioară. Materialul strălucește alb când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale de vizibilitate ridicată, cum ar fi ISO 20471, și depășește cu mult nivelurile minime de reflecție necesare la cel mai înalt nivel de performanță, îmbunătățind considerabil vizibilitatea oamenilor. Materialul reflectorizant 3M Scotchlite 5510 este format din sfere de sticlă reflectorizantă cu unghi larg, de înaltă precizie, lipite de un suport adeziv activat termic. Pelicula de transfer se leagă perfect cu materialul, fără a fi nevoie de cusături pentru a crea o suprafață netedă care nu se blochează. Produsul este lavabil în rufele de uz casnic la 60 ° C (75 cicluri conform ISO 6330-6N). Este, de asemenea, certificat pentru rufe industriale dezinfectante conform tabelului 1 ISO 15797, metoda 2 (5 cicluri la 75 °C). De asemenea, este posibilă curățarea uscată (30 cicluri conform ISO 3175-2). Segmentarea reprezintă un pas revoluționar în performanță și design, oferind vizibilitate conformabilă cu confort, aerisire și durabilitate. Umiditatea poate scăpa mai bine decât cu benzi reflectorizante continue. Materialul reflectorizant 3M 5510 este certificat conform standardului OEKO-teX 100 și nu conține substanțe iritante. Din 1939, 3M a fost pionierul domeniului retroreflecției. De atunci, ne străduim să facem lumea un loc mai sigur și mai vizibil pentru toți.

Avantaj:

  • Filmul de transfer reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
  • Foarte bună washability în rufele de uz casnic la 60 ° C.
  • Confort sporit cu un design mai ușor, mai respirabil și mai flexibil
  • Certificat conform standardului OEKO-teX 100