Film rétroréfléchissant segmenté 3M™ Scotchlite™ 5510

Réf.: 7100324220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Series Scotchlite Reflective Material 5510
Manufacturer’s designation Scotchlite Reflective Material 5510; Scotchlite Reflective Material 5510 M
Quality and test seal Oeko-Tex® Standard 100
Guideline / labelling None
Colour silver
Type of product protective film
Width of film 0.051 m
Length of film 200 m
Material of the film Polypropylene (PP)
Characteristics abrasion-proof; water-resistant
Reusable no
Temperature-resistant up to 75 °C
With adhesive strip yes

Identification et classification

Référence article 7100324220
EAN / GTIN 06940544234926
Réf. fabricant 7100324220
Article hors catalogue L01130 113292
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

3M™ Scotchlite™ Reflective matériau 5510 aide à améliorer la visibilité par faible luminosité et la nuit. Il est conçu pour les vêtements de sécurité nécessitant un haut niveau de respirabilité, tels que les t-shirts, les sweatshirts ou les vêtements d'extérieur. Le matériau s'allume en blanc lorsqu'il est allumé, même lorsque le transporteur est sur le bord de la route. Il répond à diverses normes mondiales de haute visibilité, telles que le ISO 20471, et dépasse de loin les niveaux de réflexion minimum requis au plus haut niveau de performance, améliorant considérablement la visibilité des personnes. Scotchlite Reflective matériau 5510 de 3M se compose de sphères en verre miroir grand angle de haute précision collées sur un support adhésif activé par la chaleur. Le film de transfert adhère parfaitement au tissu sans avoir besoin de coutures pour créer une surface lisse qui ne s'accroche pas. Le produit est lavable dans le linge ménager à 60°C (75 cycles selon ISO 6330-6N). Elle est également certifiée pour la blanchisserie industrielle désinfectante selon la norme ISO 15797 Tableau 1, méthode 2 (5 cycles à 75°C). Le nettoyage à sec est également possible (30 cycles selon la norme ISO 3175-2). La segmentation représente une étape révolutionnaire en termes de performances et de design, offrant une visibilité adaptée, un confort, une respirabilité et un longévité. L'humidité peut mieux s'échapper qu'avec des bandes réfléchissantes continues. 3M Scotchlite Reflective matériau 5510 est certifié selon la norme OEKO-TEX 100 et ne contient aucune substance irritante. Depuis 1939, 3M est pionnier dans le domaine de la rétroréflexion. Depuis lors, nous nous efforçons de faire du monde un endroit plus sûr et plus visible pour tous.

Avantage(s):

  • Le film de transfert rétro-réfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Très bonne résistance au lavage ménager à 60 °C
  • Confort amélioré par une bande plus légère, plus respirante et plus souple