3M™ Elastyczna tarcza diamentowa do ręcznego szlifowania 6200J, M125, BLACK, 5,7 cm x 9,5 cm, 10 szt./opakowanie

Nr art.: 7100323059
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 10 szt.
Szerokość materiału ściernego 57,15 mm
Długość materiału ściernego 95,25 mm
Talerze Tworzywo piankowe
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Oznaczenie producenta Flexible Diamond Hand Lap 6200J
Kolor Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (mikrometry) 125 µm
Do materiału Granit; Z węglików spiekanych
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100323059
EAN / GTIN 00068060666901
Numer producenta 7100323059
Numer L L01130 112970
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą elastycznej ręcznej tarczy diamentowej 3M™ 6200J można szlifować i obrabiać wiele różnych materiałów, w tym stal hartowaną, granit, węglik spiekany, materiały kompozytowe oraz metale nieżelazne. Nasze przenośne materiały ścierne są dostępne w wielu różnych rodzajach, dostosowanych do różnych wymagań projektowych. Doskonale nadają się do wykańczania, polerowania, mieszania i okrawania. Ponieważ są przenośne, ułatwiają wykańczanie w trudno dostępnych miejscach. Ta wyprofilowana, ręczna podkładka z pianki została zaprojektowana ergonomicznie z myślą o większym komforcie, a otwarta struktura w romby pozwala na odprowadzanie zanieczyszczeń i wiórów, dzięki czemu narzędzie tnie szybko i ostry.

Zaleta:

  • Idealny do wygładzania, polerowania, mieszania i okrawania zadziorów
  • Dostępne w wielu wersjach dostosowanych do różnych wymagań projektowych
  • Przenośny materiał ścierny umożliwia wykańczanie powierzchni w trudno dostępnych miejscach
  • Profilowane, ręczne podkładki z pianki, ergonomiczne, dla większego komfortu
  • Wzór rombowy z otwartymi punktami pozwala na odprowadzanie osadów i wiórów, dzięki czemu ostrze tnie szybko i ostry

Zalecenie:

  • Do szlifowania i obróbki wielu materiałów, w tym stali hartowanej, granitu, węglików spiekanych, materiałów kompozytowych, metali nieżelaznych, powłok natryskiwanych termicznie oraz stopów rzadkich