3M™ Pružný diamantový ruční lapák 6200J, M125, černý, 2-1/4” x 3-3/4”, 10 ks v balení

Artiklové číslo: 7100323059
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10 ks
Šířka brusiva 57,15 mm
Délka brusiva 95,25 mm
Nosný kotouč Pěnová hmota
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Označení výrobce Flexible Diamond Hand Lap 6200J
Barva Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný blok
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (mikrometry) 125 µm
Vhodné pro materiál Granit; Tvrdokov
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100323059
EAN / GTIN 00068060666901
Číslo výrobce 7100323059
L-číslo L01130 112970
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Brousit a zpracovávat různé materiály, včetně chlazeného železa, žuly, karbidu, kompozitů a neželezných kovů, s flexibilní diamantovou ruční soustruh 3M™ 6200J. Naše přenosná brusiva jsou k dispozici v řadě stupňů, které jsou přizpůsobeny různým požadavkům projektu. Jsou ideální pro dokončování, leštění, promíchávání a odstraňování otřepů. Vzhledem k tomu, že jsou přenosné, usnadňují dokončení na těžko přístupných místech. Tvarovaná ruční pěnová podložka je ergonomicky navržena pro lepší comfort a otevřený diamantový vzor umožňuje únik nečistot a třísek, což umožňuje minerálu rychle a ostře řezat.

Výhoda:

  • Ideální pro dokončování, leštění, promíchávání a odstraňování otřepů
  • K dispozici v řadě stupňů přizpůsobených různým požadavkům projektu
  • Přenosné abrazivo umožňuje dokončování v těžko přístupných oblastech
  • Tvarované, ruční pěnové nosiče, ergonomicky navržené pro lepší comfort
  • Diamantový vzor s otevřenou tečkou umožňuje únik usazenin a čipů, což umožňuje minerály rychle a ostře řezat

Doporučení:

  • Pro broušení a zpracování mnoha materiálů, včetně chlazeného železa, žuly, karbidu, kompozitů, neželezných kovů, termických povlaků a exotických slitin