• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexible Diamond Hand Lap 6200J, M125, Black, 2-1/4 in x 3-3/4 in, 10 ea/Case

Artikel-Nr.: 7100323059
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Flexible Diamond Hand Lap 6200J
Inhalt 10 St.
Schleifmittel Breite 57,15 mm
Schleifmittel Länge 95,25 mm
Trägerteller Schaumstoff
Schleifmittelunterlage Schaumstoff
Farbe schwarz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifblock
Schleifmittel Diamant (D)
Korngröße (Mikrometer) 125 µm
geeignet für Material Granit; Hartmetall
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100323059
EAN / GTIN 00068060666901
Herstellernummer 7100323059
L-Nummer L01130 112970
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifen und Verarbeiten Sie eine Vielzahl von Materialien, einschließlich gekühltem Eisen, Granit, Hartmetall, Verbundwerkstoffen und NE-Metallen, mit 3M™ flexibler Diamant Hand Lap 6200J. Unsere tragbaren Schleifmittel sind in einer Reihe von Sorten erhältlich, die auf die unterschiedlichen Projektanforderungen zugeschnitten sind. Sie eignen sich ideal zum Schlichten, Polieren, Mischen und Entgraten. Da sie tragbar sind, erleichtern sie das Schlichten an schwer zugänglichen Stellen. Die konturierte, handgeführte Schaumstoffunterlage wurde ergonomisch für eine bessere comfort entwickelt, und das offene Rautenmuster lässt Schmutz und Späne entweichen, sodass das Mineral schnell und scharf schneidet.

Vorteil:

  • Ideal zum Schlichten, Polieren, Mischen und Entgraten
  • Erhältlich in einer Reihe von Sorten, die auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten sind
  • Tragbares Schleifmittel ermöglicht das Schlichten an schwer zugänglichen Stellen
  • Konturierte, handgeführte Schaumstoffträger, ergonomisch gestaltet für bessere comfort
  • Das Rautenmuster mit offenem Punkt lässt Ablagerungen und Späne entweichen, sodass Mineralien schnell und scharf schneidet

Empfehlung:

  • Zum Schleifen und Verarbeiten vieler Materialien, darunter gekühltes Eisen, Granit, Hartmetall, Verbundwerkstoffe, NE-Metalle, thermische Spritzbeschichtungen und exotische Legierungen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb