Bloc super abrasif diamant 3M™ 6200J, M125, Black, 2-1/4 in x 3-3/4 in, 10 ea/Case

Réf.: 7100323059
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Flexible Diamond Hand Lap 6200J
Sommaire 10 pc.
Largeur abrasif 57,15 mm
Longueur abrasif 95,25 mm
Support mousse
Support Mousse
Couleur noir
Unité contenance pièce
Type de produit bloc de ponçage
Abrasif diamant (D)
Granulométrie (micromètres) 125 µm
Pour matériau granit; carbure
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 7100323059
EAN / GTIN 00068060666901
Réf. fabricant 7100323059
Article hors catalogue L01130 112970
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Meulage et finition de divers matériaux, notamment le fer refroidi, le granit, les carbures, les surfaces composites et les métaux non ferreux grâce au bloc diamant flexible 3M™ 6200J. Notre bloc abrasif est disponible dans une gamme de différents grains pour répondre à toutes sortes de projets. Il convient parfaitement à nombreuses applications de finition, polissage, rectification et ébavurage. Comme il est portable, il est en mesure de réaliser des finitions dans des zones étroites ou difficiles d'accès. Le support ergonomique aux contours en mousse optimise le confort et la structure ouverte à points permet d'évacuer les débris et la limaille permettant ainsi aux minéraux de couper rapidement et avec précision.

Avantage(s):

  • Parfait pour la finition, le polissage, l'homogénéisation et l'ébavurage
  • Disponible dans une gamme de grains pour répondre aux besoins spécifiques du projet
  • L'abrasif portable permet de réaliser des finitions dans des zones difficilement accessibles
  • Le support ergonomique aux contours en mousse optimise le confort
  • Structure ouverte à points permet d'évacuer les débris et la limaille, les minéraux continuent ainsi de couper rapidement et avec précision

Recommandation(s):

  • Convient au meulage et à la finition de divers matériaux, notamment le fer refroidi, le granit, les carbures, les surfaces composites, les métaux non ferreux, les revêtements à pulvérisation thermique et les alliages exotiques.