{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | EZ-Stop™ Expander | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander für falldämpfendes Verbindungsmittel | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | żółty | |
| Materiał taśmy | Poliamid | |
| Typ blokady | Hook2Hook | |
| Liczba | 1 szt. | |
| Materiał | Aluminium | |
| Rodzaj produktu | Amortyzator upadku | |
| Taśma | tak | |
| Z karabińczykiem | tak | |
| Maks. obciążalność | 130 kg | |
| Długość całkowita | 1 250 mm | |
| Norma | EN 355 |
| Numer artykułu | 7100318235 | |
| EAN / GTIN | 03660570060001 | |
| Numer producenta | 7100318235 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |