3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander Shock Absorbing Lanyard, Elasticated Webbing, Single Leg, 2.00 m, 1246556

Nr art.: 7100318236
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria EZ-Stop™ Expander
Oznaczenie producenta 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander für falldämpfendes Verbindungsmittel
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor żółty
Materiał taśmy Poliamid
Typ blokady Hook2Hook
Liczba 1 szt.
Materiał Aluminium
Rodzaj produktu Amortyzator upadku
Taśma tak
Z karabińczykiem tak
Maks. obciążalność 130 kg
Długość całkowita 2 000 mm
Norma EN 355

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100318236
EAN / GTIN 03660570060018
Numer producenta 7100318236
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Incorporating innovative energy absorbing technology, our 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander Shock Absorbing Lanyards offer a variety of connection and anchorage options to address a wide variety of end users needs.

Zaleta:

  • Use 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander Shock Absorbing Lanyard with a 3M fall arrest harness as part of a complete fall protection system
  • Elasticated webbing reduces lanyard length when not under tension reducing the risk of trip and snagging hazards
  • Fully covered identification labels for long-term identification and inspection
  • Lightweight aluminium automatic twist locking carabiner for easy and secure body connection
  • Lightweight aluminium automatic scaffold hook anchor connectors
  • Fully covered identification labels for long-term identification and inspection
  • Reflector strips provide better visibility when working in low light conditions
  • Maximum user weight 130 kg
  • CE certified to EN355 standard