{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | EZ-Stop™ Expander | |
| Označení výrobce | 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander für falldämpfendes Verbindungsmittel | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | žlutá | |
| Materiál pás | polyamid | |
| Druh uzávěru | Hook2Hook | |
| Počet | 1 ks | |
| Materiál | Hliník | |
| Druh produktu | Tlumiče pádu | |
| Pás | ano | |
| S karabinkou | ano | |
| Nosnost max. | 130 kg | |
| Celková délka | 1 250 mm | |
| Norma | EN 355 |
| Katalogové číslo | 7100318235 | |
| EAN / GTIN | 03660570060001 | |
| Číslo výrobce | 7100318235 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |