Longe extensible d'absorption d'énergie 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™, sangle élastique, longe simple, 1,25 m, 1246555

Réf.: 7100318235
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série EZ-Stop™ Expander
Référence fabricant 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander für falldämpfendes Verbindungsmittel
Directive / Marquage marquage CE
Couleur Jaune
Matériau sangle Polyamide
Type de fermeture Hook2Hook
Nombre 1 pc.
Matériau Aluminium
Type de produit amortisseur de chutes
Ruban oui
Avec mousqueton oui
Capacité de charge en fonction du poids max. 130 kg
Longueur totale 1 250 mm
Norme EN 355

Identification et classification

Référence article 7100318235
EAN / GTIN 03660570060001
Réf. fabricant 7100318235
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Intégrant une technologie d'absorption d'énergie innovante, nos longes extensibles d'absorption d'énergie 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ offrent une variété d'options de connexion et d'ancrage pour répondre à une grande variété de besoins des utilisateurs finaux.

Avantage(s):

  • Les sangles élastiques réduisent la longueur de la longe lorsqu‘elle n‘est pas sous tension, réduisant ainsi le risque de chute et d‘accrochage
  • Les sanglages élastiques réduisent la longueur de la longe lorsqu'elle n'est pas sous tension, réduisant ainsi le risque de chute et d'accrochage
  • Étiquettes d'identification protégées pour permettre les inspections et une identification à long terme
  • Mousqueton à verrou quart-de-tour léger en aluminium pour une fixation facile et sécurisée sur le corps
  • Connecteurs d'ancrage légers automatiques en aluminium pour mousquetons d'échafaudage
  • Étiquettes d'identification protégées pour permettre les inspections et une identification à long terme
  • Les bandes réfléchissantes offrent une visibilité accrue dans des conditions de faible luminosité
  • Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg
  • Certifié CE conforme à la norme EN355