{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ blokady | Hak zatrzaskowy | |
| Oznaczenie producenta | AB17811UNI | |
| Kolor | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Uprząż bezpieczeństwa | |
| Materiał pasa | Poliester | |
| Masa netto maks | 100 kg | |
| Liczba uch do mocowania | 4 szt. | |
| Rozmieszczenie uch do mocowania | lewe; prawe; przód; tył | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Wyścielenie | Wyściółka ramion | |
| Norma | EN 361 | |
| Z karabińczykiem | tak |
| Numer artykułu | 7100314918 | |
| EAN / GTIN | 03660570032411 | |
| Numer producenta | 7100314918 | |
| Numer L | L01130 113599 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |