{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de cierre | Gancho de cierre | |
| Denominación del fabricante | AB17811UNI | |
| Color | azul | |
| Tipo de producto | Arnés | |
| Material correa | Poliéster | |
| Peso útil máx. | 100 kg | |
| Número de ojales de sujeción | 4 ud. | |
| Colocación ojales de sujeción | derecha; detrás; frente; izquierda | |
| Talla internacional | onesize | |
| Acolchado | Hombreras | |
| Norma | EN 361 | |
| Con mosquetón | sí |
| Número de artículo | 7100314918 | |
| EAN / GTIN | 03660570032411 | |
| Número del fabricante | 7100314918 | |
| Número L | L01130 113599 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |