{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de închidere | Clemă de lanț | |
| Denumirea producătorului | AB17811UNI | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Ham de siguranţă | |
| Material curea | Poliester | |
| Greutate netă max. | 100 kg | |
| Numărul de ochi de captare | 4 buc. | |
| Amplasarea inelului de prindere | dreapta; față; stânga; tył | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Burete | Suport pentru umeri | |
| Standard | EN 361 | |
| Cu carabină | ja |
| Cod articol | 7100314918 | |
| EAN / GTIN | 03660570032411 | |
| Număr producător | 7100314918 | |
| L-Număr | L01130 113599 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |