{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verschlussart | Schnapphaken | |
| Herstellerbezeichnung | AB17811UNI | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Auffanggurt | |
| Material Gurt | Polyester | |
| Nutzgewicht max. | 100 kg | |
| Anzahl Auffangöse | 4 St. | |
| Platzierung Auffangöse | hinten; links; rechts; vorne | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Polsterung | Schulterpolster | |
| Norm | EN 361 | |
| mit Karabiner | ja |
| Artikelnummer | 7100314918 | |
| EAN / GTIN | 03660570032411 | |
| Herstellernummer | 7100314918 | |
| L-Nummer | L01130 113599 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |