3M™ DBI-SALA® Anclaje con contrapeso independiente para tejado, plata, 2100180

Número de artículo: 7100313911
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie DBI-SALA
Denominación del fabricante 2100180
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color plateado
Cable guía no
Capacidad de carga estática máx. 12 kN
Tipo de producto Dispositivo anticaídas
Posición de uso Vertical
Con mosquetón no
Material Acero; Aluminio
Capacidad de carga de peso máx. 140 kg
Norma EN 795-B
Peso total 320 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100313911
EAN / GTIN 00648250171936
Número del fabricante 7100313911
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Máximo rendimiento donde más importa. Proteger a sus trabajadores y aumentar su seguridad es la prioridad número uno de la protección anticaídas de 3M. Los anclajes de protección anticaídas de 3M están fabricados con materiales de calidad que proporcionan alta resistencia y durabilidad, para resistir en los entornos más duros con herrajes que ayudan a resistir la corrosión. Los anclajes de 3M están diseñados para dar a sus trabajadores la libertad de moverse donde sea que los lleve el trabajo e incluyen sistemas permanentes, portátiles y reutilizables con diseños compactos y ligeros que se pueden quitar y volver a instalar fácilmente en otro lugar. Tanto si el tejado es plano como si tiene pendiente, tanto si es de madera como si es de metal u hormigón, los anclajes se pueden instalar en una gran variedad de materiales para proporcionar un punto de sujeción para el sistema personal de protección anticaídas. El anclaje es la base de la mayoría de los sistemas de protección anticaídas. A menudo se pasa por alto, pero es un componente crítico porque sujeta de manera segura el sistema a la estructura. La elección del anclaje depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Los anclajes se seleccionan en función de a qué se conectan (uso general/multiuso, acero, hormigón, tejados o usos especiales), tanto si son fijos como móviles, y ya sean permanentes o portátiles. Todos deben proporcionar un punto de anclaje seguro para un sistema personal de detención de caídas completo y deben cumplir la norma EN 795.

Ventaja:

  • Dispositivo portátil y reutilizable que se puede quitar y volver a instalar en una nueva ubicación para aumentar la flexibilidad del lugar de trabajo y reducir el coste total de propiedad
  • Para ofrecer más versatilidad, es compatible con varios sistemas de conexión de detención de caídas, como una eslinga con absorbedor de energía, un sistema anticaída retráctil o un sistema de agarre para cuerda.
  • No está indicado para usarlo con sistemas anticaídas horizontales.
  • Sistema de absorción de impactos integrado para proteger al trabajador y la estructura en caso de caída, limitando las fuerzas de detención de caídas a niveles seguros
  • La anilla giratoria integrada en el ensamblaje gira 360 grados para mejorar el intervalo de movimiento de los trabajadores
  • El diseño no penetrante simplemente se asienta sobre la superficie de trabajo, lo que reduce la posibilidad de daños para mayor tranquilidad
  • Materiales y herrajes duraderos pero ligeros, diseñados para soportar mejor las duras condiciones de trabajo.
  • Está fabricado en acero y aluminio resistentes a la corrosión para una mayor durabilidad.
  • Cumple la norma EN 795 Tipo E
  • Detención de caídas para un trabajador.
  • Kit de elevación disponible por separado: 2104190
  • Incluye cuatro placas de base revestidas de PVC, diseñadas para ofrecer más durabilidad, longevidad y resistencia al deslizamiento, y dieciséis contrapesos de 20 kg (45 lb)
  • Cada contrapeso cuenta con un asa de transporte ergonómica para facilitar la configuración y la satisfacción del usuario
  • Este equipo de seguridad está diseñado para el uso con un equipo de protección individual (EPI)

De la misma serie "DBI-SALA" Ver todos