3M™ DBI-SALA® volně stojící kotevní protizávaží pro střešní plochy, stříbrná, 2100180

Artiklové číslo: 7100313911
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DBI-SALA
Označení výrobce 2100180
Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Vodicí lano ne
Statická zatížitelnost max. 12 kN
Barva Stříbrná
Druh produktu Tlumič pádu
Poloha při použití Vertikální
S karabinkou ne
Materiál Hliník; Ocel
Nosnost max. 140 kg
Norma EN 795-B
Hmotnost celkem 320 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100313911
EAN / GTIN 00648250171936
Číslo výrobce 7100313911
L-číslo L01130 113025
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Špičkový výkon tam, kde je to nejdůležitější. Ochrana vašich zaměstnanců a zvýšení jejich bezpečnosti je pro společnost 3M pojistka proti pádu nejvyšší prioritou. Kotevní úchyty 3M pro ochranu proti pádu jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které poskytují vysokou pevnost a odolnost, aby odolaly i těm nejnáročnějším prostředím, zatímco montážní díly jsou odolné proti korozi. Kotevní úchyty 3M jsou navrženy tak, aby umožňovaly vašim zaměstnancům volný pohyb všude tam, kde je práce zavede. Patří mezi ně trvalé, přenosné a opakovaně použitelné systémy s kompaktními a lehkými konstrukcemi, které lze demontovat a snadno přeinstalovat na novém místě. Ať už je vaše střecha plochá nebo šikmá, vyrobená ze dřeva, kov nebo beton, kotevní úchyty lze připevnit k různým materiálům a vytvořit tak kotevní bod pro váš osobní systém ochrany proti pádu. Kotevní bod je základem většiny systémů ochrany proti pádu. Často je přehlížena, ale je to kritická součást, protože bezpečně připojí váš systém ke struktuře. Typ zastavovacího zařízení závisí na práci, kterou je třeba provést. Je také důležité, ve kterém materiál kotvení má být provedeno (pro různé účely nabízíme univerzální/univerzální, ocel, beton, střechu nebo speciální kotvy) a zda kotevní bod by měl být instalován stacionární nebo mobilní, trvale nebo dočasně. V každém případě musí zařízení poskytnout bezpečné místo pro připevnění kompletního systému ochrany proti pádu osob a musí být v souladu s normou EN 795.

Výhoda:

  • Mobilní a opakovaně použitelné zařízení, které lze snadno demontovat a znovu sestavit na jiném místě pro vysokou provozní flexibilitu a nižší celkové náklady na vlastnictví
  • Kompatibilní s různými připojovacími systémy pro pojistka proti pádu (např.
  • Lano absorbující pád, zařízení pro ochranu výšky nebo mobilní zařízení pro zachycování pádu), a proto je obzvláště všestranné.
  • Není vhodný pro použití s horizontálními zarážky
  • Integrovaný tlumič nárazů chrání uživatele a konstrukci, což omezuje zadržovací síly na bezpečnou úroveň v případě pádu
  • Integrované rotační oko na sestavě lze otočit o 360 stupňů, aby se zlepšil rozsah pohybu uživatele
  • Bez průniku střešní membrány – protizávaží kotva jednoduše spočívá na povrchu střechy, čímž se snižuje riziko poškození
  • Odolné, ale lehké materiály a montážní díly, které vydrží náročné pracovní podmínky.
  • Korozivzdorná konstrukce ocel a hliník pro dlouhou životnost
  • Vyhovuje normě EN 795 typ E.
  • pojistka proti pádu je určen pro jednu osobu.
  • Sestava zdvihací sady se prodává samostatně – 2104190
  • Obsahuje čtyři základní desky potažené PVC určené pro zvýšenou odolnost, odolnost proti trvanlivost a skluzu a šestnáct protizávaží o hmotnosti 20 kg
  • Každá protizávaží má ergonomickou rukojeť pro snadnou instalaci a manipulaci
  • Toto bezpečnostní zařízení je určeno pro použití s dalšími osobními ochrannými prostředky (PPE)