Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej 3M™ Cubitron™ 3, 43616, 36, T27, 125 mm x 7 mm x 22,23 mm, przeznaczona specjalnie do wypełniania fug, EN, 10 sztuk w opakowaniu, 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Nr art.: 7100312955
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Pieces
  • Etapy zamówienia: 20 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Cubitron™ 3
Oznaczenie producenta 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zawartość 10 szt.
Opis formy Kształt prosty
Szerokość tarczy T 7 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Platformy 27
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Cubitron™ III
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100312955
EAN / GTIN 04064035122225
Numer producenta 7100312955
Numer L L01130 112905
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej 3M™ Cubitron™ 3 zapewnia wydajność nowej generacji, opartą na ponad 100 latach innowacji firmy 3M w dziedzinie obróbki metali. Podobnie jak inne materiały ścierne firmy 3M, ta tarcza została zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie zastosowań, w tym do szlifowania najtwardszych metali. Została również zaprojektowana z myślą o lepszych osiągach przy dużych prędkościach. Dlatego też narzędzie, które pozwala utrzymać prędkość, ma kluczowe znaczenie. Wykorzystajcie w pełni ich potencjał, łącząc je z wydajną i trwałą szlifierką kątową 3M, która zapewnia lepszą wydajność i trwałość w trudnych warunkach przemysłowych. Należy zawsze pamiętać o stosowaniu osłony narzędzia i nieprzekraczaniu maksymalnej prędkości roboczej podanej na tarczy. Firma 3M oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby wyposażyć swoich pracowników w najlepsze w branży rozwiązania, dzięki czemu zarówno Ty, jak i Twój zespół będziecie gotowi na każde wyzwanie, jakie przed Wami stanie.

Zaleta:

  • DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI: Przeznaczony do usuwania grubych spoin spawalniczych i innych wymagających zadań szlifierskich na niemal wszystkich materiałach; specjalnie opracowany do stosowania na stali nierdzewnej, stali konstrukcyjnej i stopach lotniczych.
  • WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ: Zapewnia o nawet 14% większą wydajność ścierną w porównaniu z materiałami ściernymi 3M™ Cubitron™ II, co pozwala skrócić czas i zmniejszyć nacisk potrzebny do wykonania zadania.
  • MNIEJ ZMIAN: Usuwa nawet dwukrotnie więcej materiału w porównaniu z materiałami ściernymi 3M™ Cubitron™ II.
  • DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ: Zaprojektowany tak, by służył dłużej niż produkty czołowych konkurentów.
  • Ulepszone precyzyjnie formowane ziarno 3M: Firma 3M udoskonaliła precyzyjnie formowane trójkątne ziarno ceramiczne, wykorzystując opatentowane rozwiązania w zakresie kształtu ziarna i technologii wiązania molekularnego, aby stworzyć kanciaste struktury, które nieustannie łamią się, tworząc nowe, ostre końcówki ziarna.
  • Dzięki temu dochodzi do równomiernego zużycia, nie przegrzewa się i zapewnia optymalne rozdrabnianie minerałów.

Z tej samej serii "Cubitron™ 3" Zobacz wszystkie