Ściernica do przecinania 3M™ Cubitron™ 3, 88775, 36+, T41, 125 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, 25 sztuk w opakowaniu, 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Nr art.: 7100304000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 50 szt.
Platformy wersja płaska
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Platformy 41
Oznaczenie producenta 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe
Opakowanie karton
Kolor Niebieskie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100304000
EAN / GTIN 04064035079260
Numer producenta 7100304000
Numer L L01130 112184
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ściernica do przecinania 3M™ Cubitron™ 3 zapewnia wydajność nowej generacji, opartą na ponad 100 latach innowacji firmy 3M w dziedzinie obróbki metali. Podobnie jak inne materiały ścierne firmy 3M, ta tarcza została zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie zastosowań, w tym do cięcia najtwardszych metali. Została również zaprojektowana z myślą o lepszych osiągach przy dużych prędkościach. Dlatego też narzędzie, które pozwala utrzymać prędkość, ma kluczowe znaczenie. Wykorzystajcie w pełni ich potencjał, łącząc je z wydajną i trwałą szlifierką kątową 3M, która zapewnia lepszą wydajność i trwałość w trudnych warunkach przemysłowych. Należy zawsze pamiętać o stosowaniu osłony narzędzia i nieprzekraczaniu maksymalnej prędkości roboczej podanej na tarczy. Firma 3M oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby wyposażyć swoich pracowników w najlepsze w branży rozwiązania, dzięki czemu zarówno Ty, jak i Twój zespół będziecie gotowi na każde wyzwanie, jakie przed Wami stanie.

Zaleta:

  • SPECJALISTA DS. FUNKCJONALNOŚCI: Wykonuje pionowe cięcia wzdłuż zewnętrznej krawędzi tarczy, dzięki czemu idealnie nadaje się do cięcia metalu, w tym blach karoserii lub okrętowych, rur ze stali nierdzewnej, rur wydechowych, zacisków, zardzewiałych elementów mocujących i innych.
  • WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ: Zapewnia nawet o 10% większą prędkość cięcia w porównaniu z materiałami ściernymi 3M™ Cubitron™ II, co pozwala skrócić czas wykonania zadania i zmniejszyć nacisk.
  • MNIEJ ZMIAN: Usuwa nawet trzy razy więcej materiału w porównaniu z materiałami ściernymi 3M™ Cubitron™ II.
  • DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ: Zaprojektowany tak, by działać nawet dwukrotnie dłużej niż produkty czołowych konkurentów.
  • Ulepszone precyzyjnie formowane ziarno 3M: Firma 3M udoskonaliła precyzyjnie formowane trójkątne ziarno ceramiczne, wykorzystując opatentowane rozwiązania w zakresie kształtu ziarna i technologii wiązania molekularnego, aby stworzyć kanciaste struktury, które nieustannie łamią się, tworząc nowe, ostre końcówki ziarna.
  • Dzięki temu dochodzi do równomiernego zużycia, nie przegrzewa się i zapewnia optymalne rozdrabnianie minerałów.