{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Cubitron™ 3 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe | |
| Embalaje | Cartón | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Contenido | 10 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma recta | |
| Anchura muela T | 7 mm | |
| Plato portante | fibra de vidrio | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Forma | 27 | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Abrasivos | Cubitron™ III | |
| Tamaño de grano (malla) | 36 malla | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Norma | EN 12413 |
| Número de artículo | 7100312955 | |
| EAN / GTIN | 04064035122225 | |
| Número del fabricante | 7100312955 | |
| Número L | L01130 112905 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |