Zestaw narzędzi do szlifierek pneumatycznych 3M™ Finesse-it™, nasadka do szlifierki mimośrodowej 32 mm, 65995, 76 mm

Nr art.: 7100307279
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria
Finesse-it™
Oznaczenie producenta
32mm Random Orbital Sander Attachment; 65995; Finesse-it™ Pneumatischer Puffer-Werkzeugsatz
zasilanie energią
Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tarczy szlifierskiej
76 mm
Cechy szczególne
Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja
Zakres zastosowania
Light
Rodzaj produktu
szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100307279
EAN / GTIN 00068060663559
Numer producenta 7100307279
Numer L L01130 112874
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Mały, łatwy w obsłudze zestaw narzędzi pneumatycznych do szlifowania i polerowania podczas naprawy niewielkich uszkodzeń na powierzchniach lakierowanych i pokrytych lakierem bezbarwnym
  • Lekka konstrukcja umożliwia szlifowanie i polerowanie w trudno dostępnych miejscach
  • Najlepsze efekty uzyskasz, stosując je w połączeniu z naszymi materiałami ściernymi, środkami polerskimi i podkładkami polerskimi 3M™ Finesse-it™
  • Doskonały wybór wśród kompletnych systemów do naprawy lakieru firmy 3M