3M™ Finesse-it™ Set de scule tampon pneumatice, atașament șlefuitor orbital aleatoriu de 32 mm, 65995, 76 mm

Cod articol.: 7100307279
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Finesse-it™
Denumirea producătorului 32mm Random Orbital Sander Attachment; 65995; Finesse-it™ Pneumatischer Puffer-Werkzeugsatz
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru disc de șlefuire 76 mm
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic
Domeniu de utilizare Light
Tip produs șlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 7100307279
EAN / GTIN 00068060663559
Număr producător 7100307279
L-Număr L01130 112874
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • Set de scule pneumatice mici, ușor de utilizat, pentru măcinare și lustruire la repararea defectelor mici pe suprafețe de lac și lac transparent
  • Designul ușor permite șlefuirea și lustruirea în zone greu accesibile
  • Pentru cele mai bune rezultate, utilizați abrazivii, lustruirile și bureții de lustruire 3M™ finesse-iT.
  • Opțiune excelentă pentru sisteme complete de reparații 3M a vopselelor