{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Finesse-it™ | |
| Herstellerbezeichnung | 32mm Random Orbital Sander Attachment; 65995; Finesse-it™ Pneumatischer Puffer-Werkzeugsatz | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Durchmesser Schleifteller | 76 mm | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; ergonomischer Handgriff | |
| Einsatzbereich | Light | |
| Produktart | Exzenterschleifer |
| Artikelnummer | 7100307279 | |
| EAN / GTIN | 00068060663559 | |
| Herstellernummer | 7100307279 | |
| L-Nummer | L01130 112874 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |