{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Finesse-it™ | |
| Denominación del fabricante | 32mm Random Orbital Sander Attachment; 65995; Finesse-it™ Pneumatischer Puffer-Werkzeugsatz | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Diámetro del plato de lijado | 76 mm | |
| Particularidad | Mango ergonómico; Modo de construcción compacto | |
| Intervalo de empleo | Light | |
| Tipo de producto | lijadora excéntrica |
| Número de artículo | 7100307279 | |
| EAN / GTIN | 00068060663559 | |
| Número del fabricante | 7100307279 | |
| Número L | L01130 112874 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |