Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 8906 – 50,8 mm x 200 m, 3 rolki w kartonie

Nr art.: 7100301035
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchlite™ Reflective Material 8906
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100301035
EAN / GTIN 06947054525810
Numer producenta 7100301035
Numer L L01130 111295
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 8906 pomaga poprawić widoczność w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy. Został opracowany specjalnie z myślą o odzieży ostrzegawczej przeznaczonej do niewielkich obciążeń, takiej jak odzież robocza i służbowa, a także odzież rekreacyjna i akcesoria. Materiał świeci na biało pod wpływem światła, nawet jeśli osoba, która go nosi, znajduje się na poboczu drogi. Spełnia różne światowe normy dotyczące wysokiej widoczności, takie jak ISO 20471, i znacznie przewyższa minimalne wartości odbicia wymagane na najwyższym poziomie wydajności, co znacznie poprawia widoczność osób. Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 8906 składa się z precyzyjnie wykonanych, lustrzanych kulek szklanych, połączonych z wytrzymałą tkaniną wykonaną w 100% z poliestru. Produkt można prać w pralce w temperaturze 60°C (30 cykli zgodnie z normą ISO 6330-6N). Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 8906 posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100 i nie zawiera substancji drażniących dla skóry. Od 1939 roku firma 3M jest pionierem w dziedzinie odblaskowości. Od tamtej pory dążymy do tego, by świat stał się bezpieczniejszym i bardziej widocznym miejscem dla wszystkich.

Zaleta:

  • Właściwości odblaskowe pomagają zwiększyć widoczność osoby noszącej odzież w nocy lub przy złej widoczności
  • Można prać w pralce w temperaturze 60°C
  • Posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100