Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8906 - 50,8 mm x 200 m, 3 RLS/CTN

Cod articol.: 7100301035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8906
Denumirea producătorului 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100

Identificare și clasificare

Cod articol 7100301035
EAN / GTIN 06947054525810
Număr producător 7100301035
L-Număr L01130 111295
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8906 ajută la îmbunătățirea vizibilității în condiții de lumină scăzută și pe timp de noapte. Acesta a fost special dezvoltat pentru îmbrăcăminte de protecție cu impact redus, cum ar fi uzura de lucru și de lucru, precum și uzura de agrement și accesorii. Materialul strălucește alb când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale de vizibilitate ridicată, cum ar fi ISO 20471, și depășește cu mult nivelurile minime de reflecție necesare la cel mai înalt nivel de performanță, îmbunătățind considerabil vizibilitatea oamenilor. Materialul reflectorizant 3M Scotchlite 8906 este fabricat din margele de sticlă oglindite de înaltă precizie conectate la o țesătură durabilă de 100% poliester. Produsul este lavabil în rufele de uz casnic la 60 ° C (30 cicluri conform ISO 6330-6N). Materialul reflectorizant 3M 8906 este certificat conform standardului OEKO-teX 100 și nu conține substanțe iritante. Din 1939, 3M a fost pionierul domeniului retroreflecției. De atunci, ne străduim să facem lumea un loc mai sigur și mai vizibil pentru toți.

Avantaj:

  • Proprietățile reflectorizante ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
  • O bună washability în rufele de uz casnic la 60 ° C.
  • Certificat conform standardului OEKO-teX 100