3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906 - 50,8mm x 200m, 3 RLS/CTN

Número de artículo: 7100301035
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8906
Denominación del fabricante 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100301035
EAN / GTIN 06947054525810
Número del fabricante 7100301035
Número L L01130 111295
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906 ayuda a mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz y por la noche. Está especialmente diseñado para prendas de alta visibilidad sometidas a poco desgaste, como uniformes laborales e industriales, ropa informal y accesorios. El material aparecerá blanco brillante cuando lo ilumine alguna luz, aunque el usuario se encuentre en el arcén. Cumple diversas normas globales de alta visibilidad, como ISO 20471, y supera con creces los valores mínimos de reflectancia necesarios para un rendimiento de alto nivel, lo que mejora enormemente la visibilidad de las personas. 3M Scotchlite Reflective Material 8906 consta de microesferas de vidrio de alto rendimiento embebidas a una tela duradera de poliéster. El producto se puede someter a lavado doméstico a 60 °C (30 ciclos, según ISO 6330-6N). 3M Scotchlite Reflective Material 8906 está certificado OEKO-TEX standard 100 y no contiene sustancias irritantes para la piel. 3M inventó la ciencia de la retrorreflexión en 1939. Desde entonces, nos esforzamos por hacer del mundo un lugar más seguro y visible para todos.

Ventaja:

  • El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
  • Buen comportamiento al lavado doméstico a 60 °C
  • Certificado OEKO-TEX standard 100