3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906 - 50,8mm x 200m, 3 RLS/CTN

Réf.: 7100301035
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchlite™ Reflective Material 8906
Référence fabricant 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100

Identification et classification

Référence article 7100301035
EAN / GTIN 06947054525810
Réf. fabricant 7100301035
Article hors catalogue L01130 111295
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

3M™ Scotchlite™ Reflective matériau 8906 aide à améliorer la visibilité par faible luminosité et la nuit. Il a été spécialement développé pour les vêtements de protection à faible impact, tels que les vêtements de travail et de travail, ainsi que les vêtements et accessoires de loisirs. Le matériau s'allume en blanc lorsqu'il est allumé, même lorsque le transporteur est sur le bord de la route. Il répond à diverses normes mondiales de haute visibilité, telles que le ISO 20471, et dépasse de loin les niveaux de réflexion minimum requis au plus haut niveau de performance, améliorant considérablement la visibilité des personnes. 3M Scotchlite Reflective matériau 8906 est fait de perles de verre réfléchissantes de haute précision reliées à un tissu durable 100% polyester. Le produit est lavable dans le linge ménager à 60°C (30 cycles selon ISO 6330-6N). 3M Scotchlite Reflective matériau 8906 est certifié selon la norme OEKO-TEX 100 et ne contient aucune substance irritante. Depuis 1939, 3M est pionnier dans le domaine de la rétroréflexion. Depuis lors, nous nous efforçons de faire du monde un endroit plus sûr et plus visible pour tous.

Avantage(s):

  • Le tissu rétro-réfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Bonne résistance au lavage ménager à 60 °C
  • Certifié OEKO-TEX, standard 100