{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550CF | |
| Kolor | czarny | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia z tworzywa sztucznego | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | -30 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 70 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż | |
| Właściwości | Odbija ciepło; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Szerokość B | 25 mm |
| Numer artykułu | 7100297488 | |
| EAN / GTIN | 04064035089672 | |
| Numer producenta | 7100297488 | |
| Numer L | L01310 1910 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |