3M™ Dual Lock™ Fleksibel tryklås SJ355D CF, MINI Ref 345184518, sort, 25 mm x 5 m

Art.-nr.: 7100297488
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100297488
EAN/GTIN 04064035089689
Producentnummer 7100297488
L-nummer L01310 1910

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Dual Lock™
Farve: Sort
Produktform: Rulle
Længde x bredde: 5,0 m x 25,0 mm

Beskrivelse:

3M™ Dual Lock™ fleksibel tryklås SJ3550CF er et praktisk alternativ til konventionelle fastgørelsesmetoder som skruer, møtrikker eller bolte. Den er designet til at give en holdbar tryklåsløsning, der binder til en række forskellige underlag, herunder metaller, glas og plast som akryl, polycarbonat og ABS. Denne lukning giver klæbemidlet et sort udseende.

Egenskab:

Sorte, sammenlåsende svampeformede hoveder (40 stilke pr. cm²) giver en stærk, pålidelig og holdbar fastgørelse, der kan åbnes og lukkes flere gange
Passer til skafttæthed 26, type 40 eller type 62 for at give mulighed for forskellige styrkekombinationer
Klart akrylklæbebånd klæber godt på en række forskellige underlag, herunder metaller, glas og plast som akryl, polykarbonat og ABS
Stærk forsegling, der sikrer med en hørbar kliklyd, der bekræfter lukningen
Som et alternativ til skruer og bolte giver denne skjulte fastgørelse en tæt pasform og et glat, æstetisk udseende
Har en god temperaturbestandighed på 104 °C
Ideelt egnet til indendørs og udendørs brug

Bemærk:

Adgangspaneler
Fastgørelse af grafik
Specialkøretøjer (indvendige beslag)
Generel industriel fastgørelse