3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ355D CF, MINI Ref 345184518, Zwart, 25 mm x 5 m

Artikelnummer: 7100297488
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100297488
EAN/GTIN 04064035089689
Nummer fabrikant 7100297488
L-nummer L01310 1910

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Dual Lock™
Kleur: Color: Zwart
Product vorm: Rol
lengte x breedte: 5.0 m x 25.0 mm

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3550CF is het eenvoudige alternatief voor traditionele bevestigingen zoals schroeven, moeren of bouten. Het is ontworpen om een duurzame, hersluitbare bevestigingsoplossing te bieden die hecht aan een verscheidenheid aan substraten, waaronder metalen, glas en kunststoffen zoals acryl, polycarbonaat en ABS. Dit klikband geeft de lijm een zwarte uitstraling.

Kenmerk:

Zwarte, in elkaar grijpende paddestoelvormige koppen (40 pootdichtheid per cm²) zorgen voor een sterke, betrouwbare en duurzame bevestiging die meerdere keren kan worden geopend en gesloten
Maten met Type 26, Type 40 of Type 62 stamdichtheden om verschillende sterktecombinaties te bieden
De transparante acrylaattape hecht op tal van ondergronden, waaronder metalen, glas en kunststoffen als acrylaat, polycarbonaat en ABS.
Sterke sluiting zet vast met een hoorbare klik, ter bevestiging van de sluiting
Een alternatief voor schroeven en bouten, deze verborgen sluiting zorgt voor een goede pasvorm en een glad esthetisch uiterlijk
Beschikt over een goede hittebestendigheid van 104 °C
Geschikt voor binnen- en buitengebruik

Tip:

Toegangspanelen
Grafisch element
Algemeen industrieel aanbouwdeel
Algemeen industrieel aanbouwdeel