Izvedba:
Blagovna znamka: Dual Lock™
Barva: črna
Oblika izdelka: zvitek
Dolžina x širina: 5,0 m x 25,0 mm
Opis:
3M™ Dual Lock™ fleksibilna tlačna ključavnica SJ3550CF je priročna alternativa običajnim načinom pritrjevanja, kot so vijaki, matice ali vijaki. Zasnovan je tako, da zagotavlja trajno rešitev pritisne ključavnice, ki se veže na različne podlage, vključno s kovinami, steklom in plastiko, kot so akril, polikarbonat in ABS. To zapiranje daje lepilu črn videz.
Lastnosti:
Črne med seboj povezane gobaste glave (gostota 40 stebel na cm²) zagotavljajo močno, zanesljivo in trajno zapiralo, ki ga je mogoče večkrat odpreti in zapreti
Prilega se steblom gostote 26, tipa 40 ali tipa 62, kar omogoča različne kombinacije trdnosti
Prozoren akrilni lepilni trak se dobro oprijemlje različnih podlag, vključno s kovinami, steklom in plastiko, kot so akril, polikarbonat in ABS
Močno tesnilo se zavaruje z zvočnim zvokom zapiranja, ki potrjuje zaprtje
Kot alternativa vijakom in vijakom ta skriti pritrdilni element zagotavlja natančno prileganje in gladek, estetski videz
ima dobro temperaturno odpornost 104 °C
Idealno primeren za notranjo in zunanjo uporabo
Opomba:
Plošče za dostop
Popravljanje grafike
Posebna vozila (notranja oprema)
Splošno industrijsko pritrjevanje