Lanyard 3M™ DBI-SALA® s distančním odpružením pro pracovní polohování, KF71201466

Artiklové číslo: 7100277256
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barevný odstín, Zlatá Zlatá žlutá
Popsaná část, Zlatá žlutá Karabinerhaken
Popsaná část, Hořcová modrá Gurtband
Řada DBI-SALA
Označení výrobce KF71201466; Verbindungsmittel mit Distanzaufhängung zur Arbeitspositionierung
Barva Modrá; Zlatá
Šířka 27,5 mm
Počet pramenů 2 ks
Šířka (vnitřní) 19 mm
Druh produktu Smyčka
Konec lana/smyčky Karabiny; Oko
Materiál Polyester
Norma EN 358

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100277256
EAN / GTIN 03660570035672
Číslo výrobce 7100277256
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro vertikální zvedání ve STÍSNĚNÝCH prostorech nebo záchranných operacích použijte lanyard rozpěrné tyče 3M™ DBI-SALA®. Naše lanyard s rozpěrnými tyčkami má automatické karabiny pro použití s ramenními očky integrovanými do záchranného postroje. Zapuštěná tyč rozmetače zabraňuje tomu, aby se ramenní popruhy během používání smršťují.

Výhoda:

  • Pro použití s záchranným pásem pro vertikální zvedání ve stísněných prostorech nebo pro záchranné operace
  • Zajišťuje přímé zotavení oběti během záchrany
  • Velký připojovací bod pro oko
  • Pro vertikální zvedání ve stísněných prostorech nebo při záchranných operacích
  • Snadno použitelné automatické karabiny ocel s otvorem 19 mm umožňují snadné a bezpečné připojení
  • Zapuštěná tyč rozmetače zabraňuje uzavírání ramenních popruhů