Papier ścierny 3M™ Wetordry™ 331Q, 230 mm x 280 mm, ziarnistość 240, nr kat. 34257

Nr art.: 7100267820
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Oznaczenie producenta 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 331Q
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 240 siateczka
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100267820
EAN / GTIN 17891040320650
Numer producenta 7100267820
Numer L L01130 111244
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Papier ścierny 3M™ Wetordry™ 331Q to materiał ścierny, który zawsze zapewnia ostry i równomierny efekt cięcia podczas usuwania drobnych niedoskonałości lakieru. Łuk wykonany jest z tlenku glinu, który podczas długotrwałego użytkowania sam staje się ostry. Nasze papiery ścierne są zarówno wodoodporne, jak i trwałe. Dostępne w ziarnistościach od P60 do P1200.

Zaleta:

  • Arkusz papieru ściernego z minerałem ściernym z tlenku glinu do szlifowania na sucho i na mokro
  • Papier ścierny, który sam się staje ostry podczas długotrwałego użytkowania
  • Ziarnistość od P80 do P240
  • Wodoodporny arkusz papieru