3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 331Q, 230 mm x 280 mm, 240, 34257

Número de artículo: 7100267820
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 331Q
Contenido 1 ud.
Anchura del abrasivo 230 mm
Longitud del abrasivo 280 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Papel
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Tamaño de grano (malla) 240 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Para material Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Norma ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100267820
EAN / GTIN 17891040320650
Número del fabricante 7100267820
Número L L01130 111244
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga un corte afilado y uniforme en la eliminación de imperfecciones de la pintura con la hoja de papel abrasivo 3M™ Wetordry™ 331Q. Nuestra hoja de papel abrasivo contiene óxido de aluminio, que se afila con el uso continuado. Nuestra hoja de lijado es impermeable y duradera. Está disponible en granos de P60 a P1200.

Ventaja:

  • Hoja de papel abrasivo en seco o en húmedo de óxido de aluminio
  • Utilice un papel de lijar que se afile con el uso continuado
  • Granos de P80 a P240
  • Hoja de papel a prueba de agua