{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusiva | 230 mm | |
| Délka brusiva | 280 mm | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Papír | |
| Označení výrobce | 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 331Q | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný papír | |
| Velikost jádra (síťovina) | 240 mesh | |
| Proces broušení | Ploché broušení | |
| vhodné pro materiál | Plasty | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Norma | ISO 6344 |
| Katalogové číslo | 7100267820 | |
| EAN / GTIN | 17891040320650 | |
| Číslo výrobce | 7100267820 | |
| L-číslo | L01130 111244 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |