{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifmittel Breite | 230 mm | |
| Schleifmittel Länge | 280 mm | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Schleifmittelunterlage | Papier | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 331Q | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| Korngröße (Mesh) | 240 Mesh | |
| Schleifverfahren | Flachschleifen | |
| geeignet für Material | Kunststoffe | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Norm | ISO 6344 |
| Artikelnummer | 7100267820 | |
| EAN / GTIN | 17891040320650 | |
| Herstellernummer | 7100267820 | |
| L-Nummer | L01130 111244 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |