• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ Front-Fitting Reusable Full Face Mask FF-601F, Small

Nr art.: 7100265075
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria FF-600F
Oznaczenie producenta 3M™ Vollmaske mit Filteranschluss an der Vorderseite; Scott™ Vision 2
Opakowanie karton
Przyłącze filtra Śruby
Rodzaj produktu Maska pełnotwarzowa
Właściwości szybki bez zaparowania szkieł
Materiał szybki Poliwęglan
Właściwości maski Bez sylikonu; Elastyczne noski; Możliwość wielokrotnego zastosowania; Uszczelka na całym obwodzie
Zawartość 4 szt.
Wielkość unisex S
Norma EN 136
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100265075
EAN / GTIN 04064035009021
Numer producenta 7100265075
Numer L L01110 669
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The 3M™ Reusable Full Face Mask, FF-601F features a panoramic visor that is designed to prevent visual distortion and allows for a virtually unrestricted field of vision. Featuring a front-fitting filter port, compatible with the 3M™ Filters, DT Series, the FF-601F is suitable for a wide range of wearers and applications. Please note, the 3M™ Reusable Full Face Mask, FF-601F, was previously named the Scott™ Vision 2 Reusable Full Face Mask.

Zaleta:

  • Panoramic visor to allow for a virtually unrestricted field of vision
  • Visor is designed to minimise visual distortion
  • Soft, highly flexible and conforming Liquid Silicone Rubber faceseal to enhance user comfort
  • Broad faceseal, designed to minimise pressure points and provide an effective seal without over-tightening the head harness
  • Matt finish TPE inner mask helps to prevent glare on the inside of the visor
  • Inner mask directional airflow helps prevent visor misting
  • Adjustable 5 point head harness enables a more tailored fit
  • Front-fitting filter port
  • Compatible with the 3M™ Filters DT-Series
  • Size small
  • Previously named the Scott™ Vision 2