3M™ Helmaske med filteråbning på forsiden FF-601F, lille, 4 pr. pakke

Art.-nr.: 7100265075
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 styk
  • Bestillingstrin: 4 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie FF-600F
Producentbetegnelse 3M™ Vollmaske mit Filteranschluss an der Vorderseite; Scott™ Vision 2
Emballage Pap
Tilslutning, filter Skruer
Produkttype helmaske
Egenskaber, skive dugfri
Materiale, skive polycarbonat
Egenskaber, maske fleksible næsebøjler; indstilleligt hovedbånd; kan genanvendes; tætningslæbe hele vejen rundt
Indhold 4 stk.
Unisex-størrelse S
Standard EN 136
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100265075
EAN/GTIN 04064035009021
Producentnummer 7100265075
L-nummer L01110 669
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M FF-601-seriens flergangsfuldmaske har et panoramisk visir, der forhindrer optisk forvrængning og giver et stort set ubegrænset synsfelt. FF-601 har en filterport på forsiden og er kompatibel med filtre i 3M DT-serien. Den er velegnet til en lang række brugere og implementeringsscenarier. Bemærk venligst, at 3M 601 flergangs fuldmaske FF-1F tidligere blev omtalt som Scott Vision 2 flergangs fuldmaske.

Fordel:

  • Med en panoramisk visir, der giver mulighed for et stort set ubegrænset synsfelt
  • Visiret reducerer optisk forvrængning til et minimum
  • Den bløde, meget fleksible ansigtsforsegling på flydende silikonegummi giver bedre komfort
  • bredde-ansigtspakningen er designet til at minimere trykpunkter og giver en effektiv forsegling uden overspænding af hovedbøjlen
  • Den matte finish på TPE indermasken forhindrer refleksioner på indersiden af visiret
  • Den direkte luftstrøm i den indvendige maske forhindrer visiret i at dugge
  • Den justerbare 5-punkts hovedbøjle giver mulighed for en mere personlig pasform
  • Filterport foran
  • Kompatibel med 3M DT-seriens filtre
  • Lille
  • Tidligere navn: Scott Vision 2