3M™ Herbruikbaar, aan de voorkant te bevestigen volgelaatsmasker FF-601F, klein, 4 stuks/doos

Artikelnummer: 7100265075
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Volgelaatsmaskerelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100265075
EAN/GTIN 04064035009021
Nummer fabrikant 7100265075
L-nummer L01110 669

Omschrijving

Omschrijving:

Het 3M™ Herbruikbare volgelaatsmasker FF-601F heeft een panoramisch vizier dat een vrijwel onbeperkt gezichtsveld biedt. De FF-601F is compatibel met 3M™ Filters uit de DT-serie en geschikt voor diverse dragers en toepassingen.

Kenmerk:

Panoramisch vizier voor een vrijwel onbeperkt gezichtsveld
Vizier is ontworpen om visuele vervorming te minimaliseren
Zachte, zeer flexibele en conforme gezichtsafdichting van vloeibaar siliconenrubber om het gebruikerscomfort te verbeteren
Brede gelaatsafdichting, ontworpen om drukpunten te minimaliseren en een effectieve afdichting te bieden zonder het hoofdharnas te strak aan te spannen
Matte TPE-afwerking van het binnenmasker voorkomt schitteringen aan de binnenkant van het vizier.
De directionele luchtstroom van het binnenmasker zorgt dat het vizier niet beslaat
Verstelbare 5-punts hoofdband zorgt voor een meer op maat gemaakte pasvorm
Filterpoort aan de voorzijde
Compatibel met de 3M™ Filters uit de DT-serie
Klein
Vorige naam: Scott™ Vision 2