Máscara completa reutilizable de ajuste frontal 3M™ FF-601F, pequeña, 4 unidades/caja

Número de artículo: 7100265075
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie FF-600F
Denominación del fabricante 3M™ Vollmaske mit Filteranschluss an der Vorderseite; Scott™ Vision 2
Embalaje Cartón
Conexión de filtro tornillos
Tipo de producto Máscara integral
Características cristal no se empaña
Material cristal Policarbonato
Características máscara Estribo flexible para la nariz; Exento de silicona; Falda obturadora en todo el contorno; Reutilizable
Contenido 4 ud.
Tamaño unisex S
Norma EN 136
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100265075
EAN / GTIN 04064035009021
Número del fabricante 7100265075
Número L L01110 669
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La máscara completa reutilizable 3M™ Serie FF-601F presenta una visera panorámica que está diseñada para evitar la distorsión visual y para permitir un campo de visión prácticamente sin restricciones. Con un puerto de filtro de ajuste frontal, compatible con los filtros 3M™ Serie DT, la FF-601F es adecuada para una amplia gama de usuarios y aplicaciones. Nota: La máscara completa reutilizable 3M™ FF-601F, antes se llamaba máscara completa reutilizable Scott™ Vision 2.

Ventaja:

  • Visera panorámica para permitir un campo de visión prácticamente sin restricciones
  • La visera está diseñada para minimizar la distorsión visual.
  • Sellado facial de caucho de silicona líquida suave, altamente flexible y adaptable para mejorar la comodidad del usuario
  • Sellado facial amplio, diseñado para minimizar los puntos de presión y proporcionar un sellado efectivo sin apretar demasiado el arnés de cabeza
  • La máscara interior de TPE con acabado mate evita deslumbramientos en el interior del visor
  • El flujo de aire direccional interno de la máscara ayuda a prevenir el empañamiento de la visera
  • El arnés de cabeza ajustable de 5 puntos permite un ajuste más personalizado
  • Puerto del filtro de ajuste frontal
  • Compatible con los filtros 3M™ Serie DT