Łatwy w czyszczeniu pasek na ramię 3M™ RAS-327 do modelu RAS-ASB, 1 sztuka w opakowaniu

Nr art.: 7100265050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Leicht zu reinigender Schultergurt RAS-327
Właściwości Odporność na zabrudzenia
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100265050
EAN / GTIN 04064035007027
Numer producenta 7100265050
Numer L L01130 107678
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki łatwemu w czyszczeniu paskowi naramiennemu 3M™ RAS-327 można wygodnie nosić zestaw ochronny 3M™ RAS-ASB zasilany sprężonym powietrzem. Ten łatwy w czyszczeniu pasek naramienny mocuje regulator sprężonego powietrza do ciała użytkownika. Łatwo dostępna klamra pozwala użytkownikom szybko i łatwo założyć lub zdjąć pasek na ramię. Gładki, łatwy do czyszczenia materiał pozwala na proste czyszczenie po użyciu w zanieczyszczonych lub brudnych środowiskach.

Zaleta:

  • Opracowany specjalnie z myślą o wymaganiach związanych z usuwaniem azbestu
  • Idealnie nadaje się do obszarów o wysokim stopniu zanieczyszczenia
  • Najwyższy możliwy poziom ochrony dróg oddechowych o przypisanym stopniu ochrony 2000
  • Lepsza dezynfekcja dzięki zmywalnemu paskowi nośnemu i wbudowanemu filtrowi cząstek stałych
  • Maska oddechowa z filtrem do wchodzenia i wychodzenia z obszaru roboczego
  • Produkt jest dopuszczalne i posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 14593-1:2005