• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Bandolier RAS-327 pro RAS-ASB, 1 ks/kufr

Artiklové číslo: 7100265050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Leicht zu reinigender Schultergurt RAS-327
Vlastnosti Odpuzující nečistoty
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100265050
EAN / GTIN 04064035007027
Číslo výrobce 7100265050
L-číslo L01130 107678
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Descriere:

Cu cureaua de umăr 3M™ Easy-to-Clean RAS-327 puteți transporta confortabil dispozitivul de protecție împotriva aerului comprimat 3M™ RAS-ASB această curea de umăr ușor de curățat fixează regulatorul de aer comprimat pe corpul utilizatorului. O cataramă accesibilă permite utilizatorilor să atașeze sau să îndepărteze cureaua de umăr rapid și ușor. Materialul neted, curat permite curățarea ușoară după utilizare în medii contaminate sau murdare.

Avantaj:

  • Conceput special pentru cerințele de remediere a azbestului
  • Ideal pentru zonele cu niveluri ridicate de contaminare
  • Cel mai înalt nivel posibil de protecție respiratorie, cu un nivel de protecție atribuit de 2000
  • Decontaminare îmbunătățită cu curea de transport wipeable și filtru de particule integrat
  • Mască respiratorie cu filtru pentru intrarea și ieșirea din zona de lucru
  • Aprobat și certificat ce în conformitate cu EN 14593-1:2005