3M™ Bandolera de limpieza fácil RAS-327 para RAS-ASB, 1 unidad/caja

Número de artículo: 7100265050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Leicht zu reinigender Schultergurt RAS-327
Características Repelente de la suciedad
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100265050
EAN / GTIN 04064035007027
Número del fabricante 7100265050
Número L L01130 107678
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice su 3M™ Máscara con suministro de aire RAS-ASB cómodamente con la 3M™ Bandolera de limpieza fácil RAS-327 Esta bandolera de limpieza fácil asegura el regulador de suministro de aire sobre el cuerpo del usuario. Una hebilla de cierre accesible permite a los usuarios ponerse o quitarse la bandolera de rápida y fácilmente. Su material suave y limpiable permite limpiarla fácilmente después de usarla en entornos contaminados o sucios.

Ventaja:

  • Desarrollada para satisfacer las necesidades del sector de la eliminación y el desmonte de amianto
  • Ideal para zonas con altos niveles de contaminación
  • El nivel más alto de protección respiratoria con un factor de protección asignado de 2000
  • Descontaminación mejorada con un arnés que se limpia fácilmente y un filtro de partículas en línea
  • Máscara completa equipada con filtro de entrada y salida
  • Homologado y marcado CE conforme con la norma EN 14593-1:2005